3M™ PELTOR™ audio bemeneti kábel, 3,5 mm-es sztereó dugó, FL6CT

Cikkszám: 7100064519
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100064519
EAN / GTIN 07318640042735
Gyártó száma 7100064519
L-szám L01130 49

Leírás

Kivitel:

A műszaki adatok teljesülnek: CE tanúsítvány
Terméktípus: Kábel
Termék színe: Fekete
1,25 méter hosszú kábel

Leírás:

3M™ Peltor™ audiobemeneti kábel, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy mikrofonokat, rádiókat vagy saját szórakoztató eszközöket helyezzen a 3M™ Peltor™ headset oldalán lévő aljzatba. A felhasználó zenét hallgathat, miközben továbbra is csatlakozik.

Jellemző:

Audiokábel a headset mikrofonokhoz, rádiókhoz vagy otthoni szórakoztató eszközökhöz való csatlakoztatásához
3M™ Peltor ™ headsetekkel való használatra készült
Kompatibilis számos népszerű eszközzel
3M™ Peltor ™ alkatrész

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz