3M™ PELTOR™ Adapter hajlékony kábel Ericsson mobiltelefon sorozathoz G79, FL6U-28

Cikkszám: 7100064305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100064305
EAN / GTIN 07318640039445
Gyártó száma 7100064305

Leírás

Kivitel:

A műszaki adatok teljesülnek: CE tanúsítvány
Terméktípus: Kábel
A kábel könnyen és gyorsan csatlakoztatható és eltávolítható
Ajánlott iparág: Verseny

Leírás:

Tartalék légtömlő tartó 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszkhoz G5-01

Jellemző:

Flex kábel Ericsson mobiltelefonhoz
A Flex kábel segítségével könnyedén csatlakoztathatja fejhallgatóját rádióhoz vagy telefonhoz
A kábel könnyen és gyorsan csatlakoztatható és eltávolítható

Figyelem:

Mezőgazdaság, összeszerelés, bontás, elektromos, Üzem karbantartása, Gépüzemeltetés, felújítás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz