3M™ Cubitron™ II szövet csiszolószalag 984F, 30 mm x 141 mm, 80+, STA

Cikkszám: 7100059740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100059740
    EAN / GTIN 04046719988266
    Gyártó száma 7100059740

    Leírás

    Kivitel:

    Hosszú élettartamú, nagy teljesítményű csiszolószalag az előcsiszoláshoz
    3M Precíziós formázott kerámia szemcse, sűrűn szórva
    Teljes hossz: 141 mm
    Teljes szélesség: 30 mm
    36+ és 120+ szemcsék

    Leírás:

    A 3M™ Cubitron™ II 984F szövet csiszolószalagok lefedik az ipari spektrumot a szalagcsiszológépektől a szalagcsiszolószalagokon át a csiszolóállványokon át a kézi szalagcsiszolásig. A 3M precíziós formájú háromszög alakú szemcse a szövet csiszolószalag teljesítményének titkát képviseli. A csiszolási folyamat során mindig megtartja az éles vágóéleket. Ezek a forgácsok egyenletesen áthaladnak a fémen, állandó éles hatást fejtenek ki, és tiszta, alacsony sorjasodású és egyenletes felületet érnek el. Az eredmény: Gyors, hűvös csiszolás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama.

    Jellemző:

    Alkalmas nedves és száraz csiszoláshoz
    Maximális eltávolítási sebesség, különösen élezés és eltávolítás csiszoláshoz

    Figyelem:

    Használható fémlemezek és tekercsek méretezéséhez vagy meghatározott csiszolási minta létrehozásához rozsdamentes acéllemezeken
    Meghatározott csiszolási mintát hoz létre rozsdamentes acélon, eltávolítja az anyagot és a hegesztéseket

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz