Kivitel:
Termék színe: Indigó
Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Teljes magasság: 0,1 mm
Leírás:
Általános burkolási célokra, kerek vagy egyenetlen felületek tömítésére, jelölésre/jelölésre és általános belsőépítészethez.
Jellemző:
Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas vinil szalag// Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas vinil szalag
Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül// Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül
70 ⁰C-ig hőálló// Hőmérséklet-álló akár 90 fok
Víz- és oldószerálló// Víz- és oldószerálló
Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz// Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz
Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához// Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához
Tiszta és könnyen eltávolítható// Tiszta és könnyen eltávolítható
Figyelem:
Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces