Kivitel:
Termék színe: Kék
Robusztus akril ragasztó a könnyű eltávolításhoz, jó hőmérséklettel
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 18 mm
Leírás:
A 2899 maszkolószalag egy kék maszkolószalag, vékony, lapos papírhordozóval (washi) és akril ragasztóval, amely kiválóan alkalmas általános festéshez. 0,081 mm vastag, szakítószilárdsága 30,7 N/cm. A maszkolószalag 150 °C-ig hőálló egy órán át, rozsdamentes acélon.
Jellemző:
Vékony, rugalmas hordozóanyag az ívelt és egyenes színvonalakon is éles színes élekért
Kézzel könnyen letéphető, az adalékok megakadályozzák a pelyhesedést az égési folyamat során
Egyszerű ragasztóeltávolítás