3M™ Scotch festőmaszkoló szalag 2899 Aqua kék 24mm x 50m

Cikkszám: 7100055239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100055239
EAN / GTIN 08021684758232
Gyártó száma 7100055239
L-szám L01310 149

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Robusztus akril ragasztó a könnyű eltávolításhoz, jó hőmérséklettel
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 24 mm

Leírás:

A 2899 maszkolószalag egy kék maszkolószalag, vékony, lapos papírhordozóval (washi) és akril ragasztóval, amely kiválóan alkalmas általános festéshez. 0,081 mm vastag, szakítószilárdsága 30,7 N/cm. A maszkolószalag 150 °C-ig hőálló egy órán át, rozsdamentes acélon.

Jellemző:

Vékony, rugalmas hordozóanyag az ívelt és egyenes színvonalakon is éles színes élekért
Kézzel könnyen letéphető, az adalékok megakadályozzák a pelyhesedést az égési folyamat során
Egyszerű ragasztóeltávolítás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz