Kivitel:
Termék színe: Ezüst
A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 19 mm
Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben
Leírás:
Robusztus fém ragasztószalag a hosszú távú alkalmazások nagy biztonságáért.
Jellemző:
Kiváló tömítési tulajdonságok a jó nedvességárnyékolásnak köszönhetően (vízgőz diffúzió)// Kiváló tömítési tulajdonságok a jó nedvességárnyékolásnak köszönhetően (vízgőz diffúzió)
A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé// A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé
Biztonságot biztosít a hosszú távú, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban (hőmérséklet, UV)// Biztonságot biztosít a hosszú távú, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban (hőmérséklet, UV)
Alacsony gyúlékonyság (L osztály)// Alacsony gyúlékonyság (L osztály)
Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben// Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben
Erős hő és fényvisszaverődés// Erős hő és fényvisszaverődés
Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként// Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként
Figyelem:
Csatlakoztassa a hűtőtekercseket a hűtőszekrényekhez
Az autóiparban és a repülőgép-gyártásban alakult
Nedvességgátként is használható (pl. fehér áruk)
A hősugárzástól való árnyékoláshoz
Tekercsek hűtőszekrényekbe és fagyasztókba történő felszereléséhez
Vékony filmek illesztéséhez