3M™ Alumínium ragasztószalag 425, ezüst, 75 mm x 55 m, 0,12 mm

Cikkszám: 7100053597
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100053597
EAN / GTIN 50051125853182
Gyártó száma 7100053597
L-szám L01310 40

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ezüst
A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 75 mm
Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben

Leírás:

Robusztus fém ragasztószalag a hosszú távú alkalmazások nagy biztonságáért.

Jellemző:

Kiváló tömítési tulajdonságok a jó nedvességárnyékolásnak köszönhetően (vízgőz diffúzió)// Kiváló tömítési tulajdonságok a jó nedvességárnyékolásnak köszönhetően (vízgőz diffúzió)
A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé// A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé
Biztonságot biztosít a hosszú távú, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban (hőmérséklet, UV)// Biztonságot biztosít a hosszú távú, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban (hőmérséklet, UV)
Alacsony gyúlékonyság (L osztály)// Alacsony gyúlékonyság (L osztály)
Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben// Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben
Erős hő és fényvisszaverődés// Erős hő és fényvisszaverődés
Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként// Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként

Figyelem:

Csatlakoztassa a hűtőtekercseket a hűtőszekrényekhez
Az autóiparban és a repülőgép-gyártásban alakult
Nedvességgátként is használható (pl. fehér áruk)
A hősugárzástól való árnyékoláshoz
Tekercsek hűtőszekrényekbe és fagyasztókba történő felszereléséhez
Vékony filmek illesztéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz