3M™ Alumínium ragasztószalag 425, ezüst, 50 mm x 55 m, 0,12 mm, 0,12 mm

Cikkszám: 7100053596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100053596
EAN / GTIN 50051125854967
Gyártó száma 7100053596
L-szám L01310 897

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ezüst
Ellenáll számos vegyszernek, hogy megvédje a felületeket a pácolás és más kémiai feldolgozási műveletek során// A hő- és fényvisszaverő ragasztószalag védi a felületeket és növeli a világítási rendszerek hatékonyságát
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 50 mm
Alacsony vízgőzáteresztő képessége miatt a ragasztószalag alkalmas tömítésre és javításra// Hő- és fényvisszaverő: Védi a felületeket és növelheti a világítási rendszerek hatékonyságát

Leírás:

Robusztus fém ragasztószalag a hosszú távú alkalmazások nagy biztonságáért.

Jellemző:

Hővezető. Így növelheti a fűtés és hűtés hatékonyságát, és védheti a hőmérsékletre érzékeny anyagokat// Hővezető. Így növelheti a fűtés és hűtés hatékonyságát, és védheti a hőmérsékletre érzékeny anyagokat
Ellenáll számos vegyszernek, hogy megvédje a felületeket a pácolás és más kémiai feldolgozási műveletek során// Ellenáll számos vegyszernek, hogy megvédje a felületeket a pácolás és más kémiai feldolgozási műveletek során
A speciális akrilát ragasztó hosszú eltarthatóságot biztosít, és maszkolás után bármilyen maradvány nélkül eltávolítható// A speciális akrilát ragasztó hosszú eltarthatóságot biztosít, és maszkolás után bármilyen maradvány nélkül eltávolítható
Láng-, időjárás-, nedvesség- és UV-álló// Láng-, időjárás-, nedvesség- és UV-álló
Hő- és fényvisszaverő: Védi a felületeket és növelheti a világítási rendszerek hatékonyságát// Hő- és fényvisszaverő: Védi a felületeket és növelheti a világítási rendszerek hatékonyságát
A puha alumínium gerendával ellátott, rugalmas ragasztószalag alkalmazkodik az ívelt és egyenetlen felületekhez// A puha alumínium gerendával ellátott, rugalmas ragasztószalag alkalmazkodik az ívelt és egyenetlen felületekhez
Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként// Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként

Figyelem:

Használható hővédelem-ként vagy érzékeny munkadarabok hővisszaverésére
A kémiai depainálás során történő fedéshez
Fényvisszaverő a világítás optimalizálásához
Zárás és tömítés
Tekercsek hűtőszekrényekbe és fagyasztókba történő felszereléséhez
Vékony filmek illesztéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz