Kivitel:
Nagyon magas tartás és élszilárdság, valamint élstabilitás
3M precíziós formázott kerámia gabona
Teljes hossz: 2620 mm
Teljes szélesség: 1320 mm
36+ finomság
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II szövet csiszolószalag 994F a 3M precíziós kerámiaszemcsék rendkívül merev felületen történő, magas szintű köszörülést jelenti. A 3M 994F előnyei minden olyan alkalmazás számára előnyösek, amelyben az alátéte maximális lineáris vagy szelektív terhelésnek van kitéve. A 3M precíziós formájú kerámia szemcsék (szemcseháromszögek) a merev alap mellett elsősorban a szövet csiszolószalag teljesítményéért felelősek. A csiszolási folyamat során eltörik, és kialakításának köszönhetően éles vágóéleket tart fenn. Ezek egyenletesen vágják át a fémeket, hosszan tartó éles hatást fejtenek ki, és tiszta, alacsony sorjasodású és egyenletes felületet érnek el. Az eredmény: Gyors, hűvös csiszolás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama.
Jellemző:
Optimális alumínium vakolatnál (zsír-vel)
Nedves és száraz csiszoláshoz használható
Meghosszabbított szerszámélettartam több munkadarab gyártásához Pro szíj és kevesebb csiszolószalag csere
Figyelem:
Use in medium to high pressure carbon steel and aluminium applications