3M™ Perfect-It™ nedves csiszolóanyag, 230 x 138 mm, P1500, 500 db / doboz

Cikkszám: 7100050365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100050365
EAN / GTIN 04046719940721
Gyártó száma 7100050365
L-szám L51710 275

Leírás

Kivitel:

A praktikus csiszolópapír festék, töltőanyag, gélbevonat és fém nedves vagy száraz csiszolásához használható.
A vízálló papír hátlap támogatja a nedves és száraz alkalmazásokat a kisebb eltömődés és a gyorsabb csiszolás érdekében
Teljes hossz: 230 mm
Teljes szélesség: 138 mm

Leírás:

A 3M™ Wetordry™ 401Q csiszolópapír ideális olyan csiszolási alkalmazásokhoz, ahol finom szemcse és gyengéd csiszolás szükséges, mint például nedves test csiszolás vagy festék kikészítés. A robusztus, vízálló A-papír alátéteink gyorsan forgácsolható szilícium-karbid ásványi anyagokkal kombinálhatók az egyenletes felületek érdekében a könnyű polírozás érdekében.

Jellemző:

csiszolás bármilyen felületen
Különböző szemcseméretek 1000-től 3000-ig a professzionális eredményekért

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz