Kivitel:
Termék színe: Kék
Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 9 mm
Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz
Leírás:
Festett felületek védelme, különösen hosszú távú alkalmazásokhoz.
Jellemző:
Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas vinil szalag// Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas vinil szalag
Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül// Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül
Hőmérséklet-álló akár 90 fok// Hőmérséklet-álló akár 90 fok
Víz- és oldószerálló// Víz- és oldószerálló
Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz// Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban// Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Éles festék élek// Éles festék élek
Figyelem:
A festett felületek tartós védelme kopás, kőforgács, korrózió és még sok más ellen
jelölés berendezések vagy berendezések figyelmeztető célokra
Csövek, szerszámok, eszközök stb. színes jelölés-jéhez
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához