3M™ Cubitron™ II Hookit™filmtárcsa 775L, 125 mm, 80+, perforálatlan

Cikkszám: 7100046325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100046325
EAN / GTIN 50051125868186
Gyártó száma 7100046325
L-szám L51710 137

Leírás

Kivitel:

A filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít
Nagyobb termelékenység, jelentősen nagyobb teljesítmény, mint a hasonló tépőzáras tárcsák
Megnövelt szerszámélettartam egyenletes eltávolítási sebességgel
A hosszú élettartamnak és a hatékony munkavégzésnek köszönhetően gazdaságos
Agresszív eltávolítás és gyors csiszolás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmtárcsa 775L egyesíti a szabadalmaztatott precíziós kerámia szemcséket egy robusztus filmhordozóval, új mércét állítva az excentrikus csiszolás terén. A különösen szakadásálló filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít. Ugyanakkor az innovatív spirális perforáció (mulithole) optimális extrahálást biztosít. Ez a csiszolókorong az agresszív eltávolítást, a gyors köszörülést, a hosszú élettartamot és az egyenletes felületeket jelenti.

Jellemző:

Contains 3M Precision Shaped Grain which cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
Film backing provides greater tear resistance and edge retention
Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
Hook and loop attachment gives fast and easy disc changes
Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal

Figyelem:

Famegmunkálás
Festékfeldolgozás
Fémmegmunkálás
Műanyag megmunkálás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz