3M™ Super Painter's Masking Tape Gold 244, Arany, 36 mm x 50 m, 0,08 mm

Cikkszám: 7100046037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100046037
EAN / GTIN 08021684755835
Gyártó száma 7100046037
L-szám L01310 495

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Arany
Nagyon vékony, rugalmas ragasztószalag
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 36 mm

Leírás:

A 244 maszkolószalag sima sárga papírhordozóval és 0,085 mm vastag ragasztóréteggel van felszerelve. A ragasztószalag különösen UV-fényálló és vízálló. Jó hőállósággal rendelkezik (100 °C).

Jellemző:

Kiváló UV-ellenállás a kültéri betét számára (akár hat hétig)// Oldószer- és
A legtöbb felületről eltávolítható anélkül, hogy maradékot hagyna hat hét után is// Nagyon vékony, rugalmas ragasztószalag
Éles színéleket biztosít// Ultralapos festékélek – ultravékony hordozóanyag
Megakadályozza a festék szivárgását// Alkalmas vízbázisú festékekhez
A ragasztószalag speciális impregnálása megakadályozza a festék beszivárgását
Hőmérséklet-ellenállás: 30 percig 100 °C-ig

Figyelem:

Festéshez és festéshez kültéri területeken
Az építőiparban végzett festési munka előtti borításhoz
Fémszerkezetű festéshez, különösen érzékeny felületeken
A csukló tömítésének lefedéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz