Kivitel:
Termék színe: Arany
Ellenáll a ragasztóátvitelnek és a napfénynek. Jó hőállóság (100 °C).
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 24 mm
Leírás:
A 244 maszkolószalag sima sárga papírhordozóval és 0,085 mm vastag ragasztóréteggel van felszerelve. A ragasztószalag különösen UV-fényálló és vízálló. Jó hőállósággal rendelkezik (100 °C).
Jellemző:
Ez a ragasztószalag lapos papírtartóval és szintetikus ragasztóréteggel van felszerelve, és jó ellenállást biztosít az oldószerekkel és a vízzel, valamint jó színtapadást biztosít// Kiváló UV-ellenállás a kültéri betét számára (akár hat hétig)
Ellenáll a ragasztóátvitelnek és a napfénynek. Jó hőállóság (100 °C).// A legtöbb felületről eltávolítható anélkül, hogy maradékot hagyna hat hét után is
Jó tintaszél, könnyen kezelhető Egyszerű, nem hámlik a festék, és eltávolítható anélkül, hogy maradna// Ultralapos festékélek – ultravékony hordozóanyag
Megakadályozza a festék szivárgását// Alkalmas vízbázisú festékekhez
A ragasztószalag speciális impregnálása megakadályozza a festék beszivárgását
Hőmérséklet-ellenállás: 30 percig 100 °C-ig
Figyelem:
Festéshez és festéshez kültéri területeken
Az építőiparban végzett festési munka előtti borításhoz
Fémszerkezetű festéshez, különösen érzékeny felületeken
A csukló tömítésének lefedéséhez