Kivitel:
Termék színe: Arany
Nagyon vékony, rugalmas ragasztószalag
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 24 mm
Leírás:
A 244 maszkolószalag sima sárga papírhordozóval és 0,085 mm vastag ragasztóréteggel van felszerelve. A ragasztószalag különösen UV-fényálló és vízálló. Jó hőállósággal rendelkezik (100 °C).
Jellemző:
Oldószer- és// Kiváló UV-ellenállás a kültéri betét számára (akár hat hétig)
A legtöbb felületről eltávolítható anélkül, hogy maradékot hagyna hat hét után is// Nagyon vékony, rugalmas ragasztószalag
Éles színéleket biztosít// Ultralapos festékélek – ultravékony hordozóanyag
Megakadályozza a festék szivárgását// Alkalmas vízbázisú festékekhez
A ragasztószalag speciális impregnálása megakadályozza a festék beszivárgását
Hőmérséklet-ellenállás: 30 percig 100 °C-ig
Figyelem:
Festéshez és festéshez kültéri területeken
Az építőiparban végzett festési munka előtti borításhoz
Fémszerkezetű festéshez, különösen érzékeny felületeken
A csukló tömítésének lefedéséhez