Kivitel:
Termék színe: Kék
Jó alkalmazkodóképesség
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 12,7 cm
Teljes magasság: 0,1 mm
Leírás:
Általános burkolási célokra, kerek vagy egyenetlen felületek tömítésére, jelölésre/jelölésre és általános belsőépítészethez.
Jellemző:
Jó kopásállóság// Jó kopásállóság
Jó alkalmazkodóképesség// Jó alkalmazkodóképesség
Nagy rugalmasság és nyújthatóság// Nagy rugalmasság és nyújthatóság
Ellenáll számos oldószernek// Ellenáll számos oldószernek
Különböző színekben kapható// Különböző színekben kapható
Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel// Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel
Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is// Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is
Éles festék élek// Éles festék élek
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban// Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Egyszerű maszkolás egyenetlen felületeken is// Egyszerű maszkolás egyenetlen felületeken is
Figyelem:
Többszínű festés vagy design festés az autó javítási területén
Nagyon finom és tiszta festési munka
Különösen műanyag alkatrészek maszkolásához
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához