Kivitel:
Termék színe: Bézs
Kézzel fogható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 72 mm
Megfelel az autóipar magas igényeinek
Leírás:
Professzionális hőmérséklet a legigényesebb maszkolási műveletekhez 160° C-ig.
Jellemző:
Sima// Alkalmas UV edzéshez és sütési ciklusokhoz, valamint sütőszárító rendszerekhez és infravörös vagy hősugárzó berendezésekhez
Kézzel fogható// Kiváló tartóerő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást
Kiváló nedvességállóság és oldószerek// Papírtartó gumi gyantával ragasztóanyag
A krepp papír alapja alkalmazkodó és érintetlen marad, ha sarkok köré helyezi// Különleges impregnálás
Ellenáll a közepes, legfeljebb 160 °C/1 h. hőmérsékletű sütőnek// Megfelel az autóipar magas igényeinek
Beltéri betét-hez tervezve// Magas hőmérsékletnek ellenálló
oldószer és nedvességálló
Egy darabban eltávolítható anélkül, hogy maradna
Éles színes élek
Nagyon jó festék és töltőanyag tapadás
Figyelem:
Érzékeny festési munkákhoz, különösen az autóiparban, akár 160 ° C-ig..
Minden festési rendszerhez alkalmas
Alkalmas sütő szárítására, IR és hőlámpa rendszerekhez