Kivitel:
Termék színe: Barna
Kézzel fogható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1526 mm
A festék peremén nem törik a festékszemcséket
Leírás:
A 401E maszkolószalag egy rugalmas, általános célú maszkolószalag, nagy szakítószilárdsággal. Homokszínű, gumi ragasztó, vastagság 0,170 mm. Legfeljebb 140°C-os hőmérsékletnek lehet kitéve Ideális színégető folyamatokhoz.
Jellemző:
Sima// Alkalmas minden sütőszárító rendszerhez, infravörös vagy hősugárzó berendezéshez
Kézzel fogható// Kiváló tartóerő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást
Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek// Papírtartó gumi gyantával ragasztóanyag
A krepp papír alapja alkalmazkodó és érintetlen marad, ha sarkok köré helyezi// Robusztus
Ellenáll a közepes, legfeljebb 140 °C/1 h. hőmérsékletű sütőnek// A festék peremén nem törik a festékszemcséket
Beltéri betét-hez tervezve// Egyszerű feldolgozás az összes szokásos festékrendszerrel
Robusztus, rugalmas papírtartó
Maradványok nélkül eltávolítható
Éles színes élek
Nagyon jó tapadás sima felületekhez, például festett fémekhez
Nagyon jó festék és töltőanyag tapadás
Figyelem:
Igényes festési munkákhoz, különösen az autó- és autójavítási ágazatban
Minden festési rendszerhez alkalmas
Alkalmas sütő szárítására, IR és hőlámpák rendszereihez 140 ° C-ig..