Kivitel:
Termék színe: Bézs
Kézzel fogható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 24 mm
Nagy tartósság
Leírás:
Ipari szakember a tiszta festékréteggel végzett munkákhoz 100 ° C-ig
Jellemző:
Sima// Alkalmas festékek és lakkok szárítására és szárítására a levegőben vagy a sütőben
Jó visszatartó erő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást// Kézzel fogható
Papírtartó gumi gyantával ragasztóanyag// Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek
A krepp papír alapja alkalmazkodó és érintetlen marad, ha sarkok köré helyezi// Kiegyensúlyozott termék az ipari igényekhez
Ellenáll a közepes, legfeljebb 100 °C/1 h. hőmérsékletű sütőnek// Nagy tartósság
Beltéri betét-hez tervezve// Levegő- és sütőszárítás után 100 °C-ig eltávolítható maradványok nélkül
Maradványok nélkül eltávolítható
Tisztítsa meg a színes széleket
oldószer és nedvességálló
Figyelem:
Akár 100° C..
Csomagolás, csomagolás, jelölés, rögzítés
Használható infravörös / UV szárításhoz
Az ipari szektorban végzett festési munkákhoz