Kivitel:
Termék színe: Barna
Kézzel fogható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 18 mm
A festék peremén nem törik a festékszemcséket
Leírás:
A maszkoláshoz szükséges festék professzionális, akár 140° C-os éles tintaszélekkel
Jellemző:
Sima// Alkalmas minden sütőszárító rendszerhez, infravörös vagy hősugárzó berendezéshez
Kézzel fogható// Kiváló tartóerő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást
Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek// Papírtartó gumi gyantával ragasztóanyag
A krepp papír alapja alkalmazkodó és érintetlen marad, ha sarkok köré helyezi// Robusztus
Ellenáll a közepes, legfeljebb 140 °C/1 h. hőmérsékletű sütőnek// A festék peremén nem törik a festékszemcséket
Beltéri betét-hez tervezve// Egyszerű feldolgozás az összes szokásos festékrendszerrel
Robusztus, rugalmas papírtartó
Maradványok nélkül eltávolítható
Éles színes élek
Nagyon jó tapadás sima felületekhez, például festett fémekhez
Nagyon jó festék és töltőanyag tapadás
Figyelem:
Igényes festési munkákhoz, különösen az autó- és autójavítási ágazatban
Minden festési rendszerhez alkalmas
Alkalmas sütő szárítására, IR és hőlámpák rendszereihez 140 ° C-ig..