Kivitel:
Termék színe: Bézs
Feltételesen nedves vágás
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 18 mm
Azonnali felelősség
Leírás:
Ipari szakember a tiszta festékréteggel végzett munkákhoz 100 ° C-ig
Jellemző:
Alkalmazható// Alkalmas festékek és lakkok szárítására és szárítására a levegőben vagy a sütőben
Feltételesen nedves vágás// Jó visszatartó erő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást
Szakadásálló// Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek
A krepp papír alapja alkalmazkodó és érintetlen marad, ha sarkok köré helyezi// Oldószerálló
Ellenáll a közepes, legfeljebb 100 °C/1 h. hőmérsékletű sütőnek// Azonnali felelősség
Beltéri betét-hez tervezve// Nagy tartósság
Sima hátsó rész
Jó festék tapadás
oldószer és nedvességálló
Maradványok nélkül eltávolítható
Tisztítsa meg a színes széleket
Figyelem:
Borító festés és festés közben
Általános tartási célok
Használható infravörös / UV szárításhoz
Az ipari szektorban végzett festési munkákhoz