Kivitel:
Hosszú élettartamú, nagy teljesítményű csiszolószalag az előcsiszoláshoz
3M Precíziós formázott kerámia szemcse, sűrűn szórva
Teljes hossz: 235 mm
Teljes szélesség: 30 mm
36+ és 120+ szemcsék
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II 984F szövet csiszolószalagok lefedik az ipari spektrumot a szalagcsiszológépektől a szalagcsiszolószalagokon át a csiszolóállványokon át a kézi szalagcsiszolásig. A 3M precíziós formájú háromszög alakú szemcse a szövet csiszolószalag teljesítményének titkát képviseli. A csiszolási folyamat során mindig megtartja az éles vágóéleket. Ezek a forgácsok egyenletesen áthaladnak a fémen, állandó éles hatást fejtenek ki, és tiszta, alacsony sorjasodású és egyenletes felületet érnek el. Az eredmény: Gyors, hűvös csiszolás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama.
Jellemző:
Alkalmas nedves és száraz csiszoláshoz
Maximális eltávolítási sebesség, különösen élezés és eltávolítás csiszoláshoz
Figyelem:
Használható fémlemezek és tekercsek méretezéséhez vagy meghatározott csiszolási minta létrehozásához rozsdamentes acéllemezeken
Meghatározott csiszolási mintát hoz létre rozsdamentes acélon, eltávolítja az anyagot és a hegesztéseket