Kivitel:
Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs
Leírás:
Használja a 3M™ Trizact™ Finesse-IT™ 464LA filmlemezt egyedi felületi topográfiával, olyan csatornákkal, amelyek a csiszolószemcséket elcsúsztatják a lemezről, csökkentve az eltömődés valószínűségét és meghosszabbítva a lemez élettartamát. A 464LA tárcsa különböző szemcseméretekben kapható.
Jellemző:
A Trizact™ csiszolóanyag gyakran több mint ötször hosszabb ideig tart, mint a hagyományos csiszolóanyag
Alkalmas mini véletlenszerű orbitális csiszolókhoz vagy orbitális csiszolókhoz, hogy csiszolt felületet hozzanak létre
Éles eltávolítás és finom kidolgozás a szilícium-karbid csiszoló ásványi anyagnak köszönhetően
Különböző gritekben kapható. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden projekthez megfelelő választást hozzanak létre.
A nyomásérzékeny ragasztóanyag biztonságos rögzítést tesz lehetővé, és az ablakok cseréjekor nem hagy maradékot.
Figyelem:
Use in the transportation and automotive industries, removing imperfections and surface defects from painted substrates prior to buffing
For clear coat spot defect repair, paint prep, coating and corrosion removal and surface preparation