3M™ Hookit™ Purple Premium Premium csiszolókorong Multihole 334U ø 150 mm, P500, 500 db / doboz

Cikkszám: 7100040483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100040483
EAN / GTIN 04046719925575
Gyártó száma 7100040483

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya
Alkalmas az ürítési zónák durva csiszolás-jéhez vagy a töltőanyag felhordása előtti végső csiszoláshoz
Optimális megoldás a töltőanyag ürítési zónáinak finom csiszolásához vagy a töltőanyag felhordása előtti utolsó csiszolási lépéshez

Leírás:

A 3M™ Hookit™ Purple Premium többlyukú 334U csiszolótárcsával a munkaköltségek megtakarítása és a minőség növelése a gyors eltávolításra és egyenletes befejezésre tervezett tárcsának köszönhetően. Optimálisan alkalmas a töltőanyag ürítési zónáinak csiszolásához vagy a töltőanyag feljuttatása előtti utolsó köszörülési lépéshez.

Jellemző:

Nagy teljesítményű csiszolóanyag Hookit™ tartozékkal
Tartós, prémium csiszolóanyag

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz