3M™ Védőöltözet 4540+L, fehér+kék, TYP 5/6, L méret, 20 db.

Cikkszám: 7100040416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Festék weiß / blau
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100040416
EAN / GTIN 04046719909452
Gyártó száma 7100040416
L-szám L01110 258

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Méret: L
3 paneles kapucni, 2-utas cipzárral és zárható paddal ellátott szélvédővel, rugalmas háttal és boka felülettel a bőrnek kitett bőr kockázatának csökkentése érdekében
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és bokák a fokozott kényelemért és a szabad mozgásért
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisülést és minimalizálja a szikrák kockázatát

Leírás:

A 3M™ 4540+ védőruha kiváló minőségű laminált kétkomponensű polárból készült, és lélegző, háromszög alakú SMMMS hátlappal rendelkezik, amely növeli a kényelmet. Ez a puha és könnyű védőruha kiváló védelmet nyújt a káros részecskék és a korlátozott folyadékfröccsenés ellen.

Jellemző:

Kiváló védelem egyes vegyi folyadékok száraz részecskéi és kifröccsenései ellen (CE 5/6 típus)
Puha és könnyű, laminált mikroporózus anyag, amely rendkívül alacsony bolyhos, könnyen esik, és jól alkalmazkodik a testhez, így a mozgás szabadsága nem korlátozott
En 1073-2 a radioaktív szennyeződés ellen

Figyelem:

A betét számára a festésben, gyomirtásban, tisztatéri és laboratóriumi munkákban, tartály- és csatornatisztításban, kártevőirtásban, Bitumen, azbeszt és üvegszál feldolgozása

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz