Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 1200 mm
Nagy ragasztószilárdság a legtöbb felületen
Leírás:
Átlátszó kétoldalas ragasztószalag filmhordozóval, nagy azonnali tapadás és jó nyírószilárdság.
Jellemző:
100 µm vastag kétoldalas ragasztószalag PET poliészter hátlapon tömörített védőpapírral// Akril ragasztó
Kiváló ellenállás az UV sugárzással szemben. Jó tapadás különböző anyagokhoz, például magas vagy alacsony felületi energiájú anyagokhoz és fémekhez. Jó hőmérséklet- és nedvességállóság.// Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Nagy futási idők, például a nyomdaiparban a nagy sebességű illesztés miatt// Ideális nagy vagy alacsony felületi energiájú és fémtartalmú anyagok ragasztásához
Sokoldalú ragasztószalag, jó tapadással a legkülönbözőbb anyagokhoz// Jó nyírószilárdság
Azonnali felelősség
Figyelem:
Ragasztók sokféle alapanyagra, például fémre, lakkra, a legtöbb műanyagra, papírra, kartonra, Fa, üveg, stb.
Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz