Kivitel:
Tűz: Xtract™
Szín: Szín: Piros
Iparágak: Festék előkészítése // AOEM
Maximális sebesség: 12000,0 m/s
Átmérő: 127,0 mm
Leírás:
A 3M Xtract™ vékony kialakítású tartólemezek szilárdak, de rugalmasak és elég sokoldalúak ahhoz, hogy az arccsiszoláshoz használják őket. Úgy tervezték őket, hogy biztonságosan tartsák a 3M xtract tárcsát egy excentrikus csiszolón (külön kapható). A 3M xtract sorozat része, amelyet optimális porelszívásra terveztek. A támasztólapok lehetővé teszik, hogy egy extraháló egység a port a munkadarabból kivonja a szerszám élettartamának és termelékenységének javítása érdekében. Ha jó szintezésre van szükség, használja ezt a tartólemezt durva őrleményekkel.
Jellemző:
A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú perforáció rendkívül jó porelszívást biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a termelékenységet és tisztább munkakörnyezetet biztosít
Az egyrészes menetes szár nagyobb egyensúlyt és kevesebb rezgést biztosít
A lapos, fix sűrűségű hab tompa, 35 fokos elvékonyodó éllel biztosítja a tartósságot és az agresszív eltávolítást
A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű lemezcserét tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát
Figyelem:
Többlyukú, 7, 9 és 15 lyukú perforált csiszolókorongokhoz használható a 3M™ sűrített levegős csiszológépeken