3M™ Venture Tape™ Kétoldalas ragasztószalag poliészterhordozóval 1163MS, 19 mm x 50 m

Cikkszám: 7100037504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 32 darab
  • Rendelési lépések: 32 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100037504
EAN / GTIN 50051128953933
Gyártó száma 7100037504

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 19,05 mm

Leírás:

A 3M™ Venture Tape™ kétoldalas PET Tape 1163MS74 egy nagy teljesítményű, kétoldalas, nagy kezdeti tapadást biztosító PET szalag, amely 33,5 kg-os lehúzható hordozóra van felszerelve. Ez a ragasztószalag számos nehéz felülethez tapad, beleértve a nagy felületi energiájú műanyagokat és kompozit anyagokat. A nagy igénybevételt jelentő ragasztási alkalmazásokhoz tervezett készülék rendkívül ellenáll az UV-sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékleteknek.

Jellemző:

Nagy teljesítményű ragasztószalag, amelyet kifejezetten igényes ragasztási alkalmazásokhoz terveztek
Habokhoz, szigetelő rétegekhez, papírhoz, műanyagokhoz, fémekhez és kompozitokhoz alkalmas
Kúpos belső réteg kétrétegű alkalmazásokhoz zsírcsatornákban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz