Kivitel:
Termék színe: Áttetsző
Bőrbarát
Alacsony szilárdanyag-tartalom, nincs ragasztás
Vízbázisú, könnyen törölhető, nincs folt
Nem éghető
Leírás:
A 3M™ Lube LUB-I egy áttetsző fehér polimer gél, amely forró vagy hideg öregedés során nem cseppfolyósodik vagy bomik. A kenőanyag csökkenti a súrlódást, és csökkenti a kábelköpeny húzással történő sérülésének kockázatát.
Jellemző:
Színtelen, foltmentes és gyorsan tisztítható, mivel vízben oldódik
A Egyszerű kezelése és alkalmazása nem hagy maradékot
Az alacsony szilárdanyag-tartalom kisebb csőeltömődést jelent, ha további vonatokra van szükség
Hőmérséklet stabil -5°C és +45°C között
Figyelem:
A kábelek csatlakoztatása vagy leválasztása előtt használja
Az kábel-re kenve csökkentse a súrlódást és a kábelköpeny húzással történő károsodásának kockázatát