3M™ Védőruha 4540+XXL, fehér+kék, TYP 5/6, 2XL méret, 20 darab

Cikkszám: 7100036529
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék weiß / blau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100036529
EAN / GTIN 04046719909506
Gyártó száma 7100036529
L-szám L01110 301

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Méret: XXL
3 db-os kapucni, 2-utas cipzár, zárható fedél, hátul és a bokánál rugalmas, így kisebb a bőrnek való kitettség kockázata
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a fokozott kényelemért és a szabad mozgásért
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és minimalizálja a szikrák kockázatát

Leírás:

4540+ védőöltöny fehér + kék 5/6-es típusú 2XL-es méretben

Jellemző:

Könnyű, puha és rendkívül kényelmes. A 3M védőruha 4540+ mikroporózus anyagból készült. A hátoldalon elhelyezett vízgőzáteresztő anyagból készült háromszög nagyobb kényelmet biztosít. A Premium termékcsalád öltönyét sokféleképpen lehet használni, és sok részlettel lenyűgözi.
Puha és könnyű, ultra-alacsony szöszű mikroporózus laminált, amely jól alkalmazkodik a testhez, és lehetővé teszi a mozgás szabadságát
En 1073-2 Nukleáris részecske védelem

Figyelem:

A betét számára a festésben, gyomirtásban, tisztatéri és laboratóriumi munkákban, tartály- és csatornatisztításban, kártevőirtásban, Bitumen, azbeszt és üvegszál feldolgozása

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz