Kivitel:
Különösen a közepes és az alacsony nyomástartományban használják
3M precíziós formázott kerámia gabona és alumínium-oxid keveréke
Teljes hossz: 1900 mm
Teljes szélesség: 930 mm
40+ és 120+ szemcsék
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II 947A szövet csiszolószalagokat a 3M™ Cubitron™ II termékek szokásos élettartama és sebessége jellemzi. Egyenletes csiszolási mintát hoznak létre a színek lágyítása nélkül. Az X-szövet hátlapon található új szemcsemérnek köszönhetően ez az öv rugalmasabb, mint a korábbi 3M™ Cubitron™ II csiszolószalagok. Különösen alkalmasak alacsony és közepes nyomású kézi gépekhez.
Jellemző:
Első választás a fájl, a rövid övek és az ujjak számára
A könnyebb X-Base támogatja a csiszolást vagy az élkerekítést
Figyelem:
Automatizált csiszolás-hez, magas érintkezési nyomással akár szabadkézi csiszolásig, alacsony és közepes nyomáson betét alatt csiszolóblokkok, szalagcsiszolók, csiszolószalagok és hosszú szalagcsiszolók