Kivitel:
Termék színe: Fekete
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 700 m
Teljes szélesség: 12 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
Leírás:
Nagy teljesítményű, adaptálható kétoldalas ragasztószalag a tartósan erős beltéri és kültéri kapcsolatokhoz. Igényes anyagkombinációkhoz.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
1,1 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható fekete kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóanyagból, hogy erős és alkalmazkodó legyen a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál// 1,1 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható fekete kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóanyagból, hogy erős és alkalmazkodó legyen a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Nagy lágyítószilárdságú// Nagy lágyítószilárdságú
Figyelem:
Alkalmazás dekoratív anyagokhoz és csíkokhoz, névjelvényekhez és logókhoz, kijelzőkhöz, panel kötőelemekhez és merevítő elemekhez
Az alkalmazások az iparágak széles skáláját ölelik fel, beleértve a szállítást, a berendezéseket, az elektronikát, a kijelzés és a kijelző megoldásokat, valamint az általános ipart