3M™ ET 1182 Rézfólia, sima, mindkét oldalán vezető ragasztóval, réz, 12 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Cikkszám: 7100033306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 19 darab
  • Rendelési lépések: 19 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100033306
EAN / GTIN 50076308623208
Gyártó száma 7100033306
L-szám L01310 1216

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Réz
Elektromosan vezető
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 12 mm
A legnagyobb árnyékolás csillapítása

Leírás:

3M™ rézfólia EMI árnyékoló szalag 1182 egy 3,5 mil vastag árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. Ez a lángálló szalag két felület fizikai és elektromos összekapcsolására szolgál. A védőfólia lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és a könnyű lyukasztást. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen

Jellemző:

Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
Alkalmas két felület fizikai és elektromos összekapcsolására
Lángálló
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az akril ragasztó oldószerálló

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz