3M™ Cubitron™ II vágókorongok, ø 75 mm, 10 mm lyuk, 1,6 mm vastagság, 30 db / doboz, 30 db / doboz

Cikkszám: 7100032583
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 30 darab
  • Rendelési lépések: 30 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100032583
EAN / GTIN 50051131334552
Gyártó száma 7100032583
L-szám L51710 1392

Leírás

Kivitel:

Magas vágási sebesség
Növelje a műhely termelékenységét és hatékonyságát
Tartós teljesítmény

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II penge olyan anyagok egyenes vágásához használható, mint például a karosszériapanelek, váztartók, kipufogócsövek, konzolok és rozsdás kötőelemek.

Jellemző:

A legtöbb anyagot keretezze, beleértve a nagy szilárdságú acélt is

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz