3M™ Hookit™ alátétbetét, 127 mm x 19 mm, 7,9 mm-609,6 mm külső, 5 lyukú

Cikkszám: 7100032506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100032506
EAN / GTIN 50051144826594
Gyártó száma 7100032506

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 1,43 cm
Teljes szélesség: 15,24 cm

Leírás:

A 3M™ Hookit™ tartópárna úgy lett kialakítva, hogy biztonságosan tartsa a 3M™ Hookit™ csiszolókorongot és Finesse-IT™ szivacsunkat a különböző kézi csiszolószerszámokhoz. 45°-os élével könnyedén csiszolja vagy turmixolja a talajfelületet.

Jellemző:

„J” kampókkal a 3M™ Hookit™ objektív vagy a 3M™ Finesse-it™ szivacs biztonságos befogó-ja érdekében
Használja excentercsiszoló, forgó csiszolóval vagy sarokcsiszoló készülékkel
A 3M™ Hookit™ rendszer egyszerű eltávolítást és újrafelhasználást tesz lehetővé

Figyelem:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz