Kivitel:
A precíziós fröccsöntött szemcsék gyorsabb csiszolás-re tervezve a 3M segítségével a hosszabb élettartam érdekében
Az alacsony őrlési hőmérséklet csökkenti az elszíneződést és a fém oxidációját, valamint a hő okozta stressz repedéseket.
A ventilátoros csiszolókorongok egyetlen lépésben képesek csiszolás-t keverni, így gyakran cserélhetik a szálat és a nagyolótárcsákat.
A nagy teherbírású Y-viszkóz alapot szabályozott, egyenletes kopás jellemzi, így lehetővé teszi a teljes kihasználtságot közepes és magas érintkezési nyomáson.
Az integrált csiszolóanyag csökkenti a hőérzékeny ötvözetek köszörülési hőmérsékletét, és ezáltal meghosszabbítja az élettartamot.
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II 967A tárcsa kiváló eltávolítási sebességet biztosít az alacsony és közepes érintkezési nyomású alkalmazásokhoz. Lemezeink ideálisak sík felületekhez vagy külső élekhez, különösen akkor, ha a felület minősége és az élstabilitás fontos.
Jellemző:
Offers a great balance of fast cut and long life
Figyelem:
Hegesztések csiszolására, sorjázásra, rozsda eltávolítására, élcsiszolásra és keverésre szolgál