3M™ fejtartó kombináció, ipari, sárga, G500V5F11-GU, G500V5F11-GU

Cikkszám: 7100030105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Arcvédő maszk fejtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100030105
    EAN / GTIN 04046719892273
    Gyártó száma 7100030105
    L-szám L01110 215

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga
    Az elülső fedél szellőzik és nagyobb kényelmet biztosít. Kábeltartóként is szolgál a kommunikációs termékek számára
    Átlátszó arcvédelem: A polikarbonát a EN166:2001 szabványnak megfelelő „nagy sebességű részecskék” 190 m/s sebességgel történő tanúsítására alkalmas
    Az G500 további szemvédelem-ként bővíthető egy 3M V6 integrált védőszemüveg-vel. A védőszemüveg átlátszó, szürke és sárga lencsékkel kapható.
    A fejtartó fültok-vel és anélkül is használható

    Leírás:

    A G500 ipari kombináció sokoldalú és kényelmes megoldás azoknak a viselőknek, akiknek arc- és fülvédelemre egyaránt szükségük van. A fejtartó speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy más 3M biztonsági termékekkel, például biztonsági ellenzőkkel, passzív fülvédőkkel vagy hallásvédő headsetekkel és integrált szemvédelemmel kombinálják.

    Jellemző:

    A kényelmes megoldás Face és hallásvédelem, ha fejvédelem nem szükséges.
    A fejpánt a fültok rögzítésére szolgáló nyílásokkal van felszerelve

    Figyelem:

    Use in industrial and manufacturing environments

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz