3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 9687, sárga-ezüst-sárga, 76,2mm x 100m

Cikkszám: 7100029795
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100029795
    EAN / GTIN 50051141563089
    Gyártó száma 7100029795

    Leírás

    Kivitel:

    A fényvisszaverő tulajdonságok javítják a viselő láthatóságát éjszaka vagy rossz látási körülmények között, a fluoreszkáló tulajdonságok segítenek az anyag láthatóságában nappal, reggel és alkonyatkor
    Az ezüst csík fényvisszaverő értékei és a sárga komponens színértékei megfelelnek az ISO 20471 követelményeinek
    Teljes hossz: 100 m
    Teljes szélesség: 76,2 mm
    Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók

    Leírás:

    3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 9687 biztonsági ruházathoz, például tűzoltáshoz és tűzálló munkaruhához, amely nappal és éjszaka is jól látható.

    Jellemző:

    Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
    Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on

    Figyelem:

    Tűzoltó ruházat és égésgátló munkaruházat, ahol magas nappali és éjszakai láthatóság szükséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz