Kivitel:
A fényvisszaverő tulajdonságok javítják a viselő láthatóságát éjszaka vagy rossz látási körülmények között, a fluoreszkáló tulajdonságok segítenek az anyag láthatóságában nappal, reggel és alkonyatkor
Az ezüst csík fényvisszaverő értékei és a sárga komponens színértékei megfelelnek az ISO 20471 követelményeinek
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók
Leírás:
3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 9687 biztonsági ruházathoz, például tűzoltáshoz és tűzálló munkaruhához, amely nappal és éjszaka is jól látható.
Jellemző:
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Figyelem:
Tűzoltó ruházat és égésgátló munkaruházat, ahol magas nappali és éjszakai láthatóság szükséges.