Kivitel:
A 269 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 9 mm
A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából
Leírás:
VHB™ ragasztószalag a 100MP ragasztósorozatból, rendkívül magas hőmérséklet- és kémiai ellenállással.
Jellemző:
A 269 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.// A 269 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.// Erős és tartós ragasztószilárdság sokféle felületen, beleértve az üveget, a fémet, a poliamidot, a merev PVC-t, Akril, polikarbonát és polisztirol
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig (perc, óra)
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.// Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.// Hőmérséklet-ellenállás (napok, hetek) legfeljebb 150 ° C..
Nagyon jól ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV sugárzásnak és az oldószereknek// Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.// Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.
Beltéri és kültéri betét-hez tervezve// A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából// A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából
9460PC, 9469PC és 9473PC változatban is kapható nyomtatatlan védőpapírral// 9460PC, 9469PC és 9473PC változatban is kapható nyomtatatlan védőpapírral
A F9469PC-es verzió vastagabb változata// A F9469PC-es verzió vastagabb változata
Figyelem:
Ipari alkalmazásokhoz és fémmegmunkáláshoz és -feldolgozáshoz
Fém díszlécek felszereléséhez
Rugalmas PCB-k alumínium merevítőkhöz vagy hűtőbordákhoz való ragasztásához
A szegecsek, a foltvarratok, a folyékony ragasztók és más tartós rögzítési megoldások alternatívája