Kivitel:
Termék színe: Fehér
Vékony, erős, rugalmas hordozó a tekercs elejének Kern-hez való ragasztásához, a tekercs végének ragasztásához és a keresztvágó tárológörgőjének cseréjéhez, sok papírhoz és hőmérséklethez alkalmas
Teljes hossz: 55.// 55 m// 54,86.
Teljes szélesség: 25,4 mm
A ragasztószalag állandó nedvességtartalma érdekében zárt műanyag zacskóban csomagolva a feldolgozás előtt
Leírás:
A 3M™ szalag R3227 egy vízben diszpergálható kétoldalas ragasztószalag, nagy nyírószilárdsággal. A papírtartó öv kék vagy fehér színben kapható, nátronpapír védőburkolattal.
Jellemző:
kétoldalas ragasztószalag papírtartóval, 0,09mm, kiváló hőállóság 180 °C-ig.// kétoldalas ragasztószalag papírtartóval, 0,09mm, kiváló hőállóság 180 °C-ig.
Vékony, erős, rugalmas hordozó a tekercs elejének Kern-vel történő ragasztásához, a tekercs végének ragasztásához és a keresztvágó tárolóhengerének cseréjéhez, sok papírhoz és hőmérséklethez alkalmas// Vékony, erős, rugalmas hordozó a tekercs elejének Kern-vel történő ragasztásához, a tekercs végének ragasztásához és a keresztvágó tárolóhengerének cseréjéhez, sok papírhoz és hőmérséklethez alkalmas
A vízre diszpergálódó ragasztóanyag megakadályozza a szennyeződést// A vízre diszpergálódó ragasztóanyag megakadályozza a szennyeződést
Megfelel a TAPPI UM-213, A folyamat, FDA 21 CFR 176 170 szabványnak (vizes és zsíros élelmiszerekkel érintkező papír- és kartonösszetevők)// Megfelel a TAPPI UM-213, A folyamat, FDA 21 CFR 176 170 szabványnak (vizes és zsíros élelmiszerekkel érintkező papír- és kartonösszetevők)
A ragasztószalag állandó nedvességtartalma érdekében zárt műanyag zacskóban csomagolva a feldolgozás előtt// A ragasztószalag állandó nedvességtartalma érdekében zárt műanyag zacskóban csomagolva a feldolgozás előtt
Figyelem:
Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing