3M™ Egyoldalas, erősen repulzív ragasztószalag R3187, kék, 48 mm x 55 m, 0,19 mm, PU

Cikkszám: 7100028023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100028023
EAN / GTIN 50051131175841
Gyártó száma 7100028023

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Extra erős hordozó a tekercs elejének a Kern-hez való ragasztásához, a tekercs végének és a tekercs végének ragasztásához, sok papírhoz és hőmérséklethez alkalmas
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 48 mm
A kiváló hőállóság (200 °C-ig) ideálissá teszi a webes termékek feldolgozásához

Leírás:

A 3M™ egyoldalas Kraft szalag R3187 egy fehérített, nyújtható, visszahúzható nátronpapír-hordozó, öntapadó, átlátszó és felragasztható ragasztóval. Kék, fehér, barna vagy fekete hátlappal kapható.

Jellemző:

Egyoldalas ragasztószalag rugalmas papírtartóval, 0,19 mm, kiváló hőállóság akár 176,67 °C-ig.// Egyoldalas ragasztószalag rugalmas papírtartóval, 0,19 mm, kiváló hőállóság akár 176,67 °C-ig.
Extra erős hordozó a tekercs elejének a Kern-hez való ragasztásához, a tekercs végének és a tekercs végének ragasztásához, sok papírhoz és hőmérséklethez alkalmas// Extra erős hordozó a tekercs elejének a Kern-hez való ragasztásához, a tekercs végének és a tekercs végének ragasztásához, sok papírhoz és hőmérséklethez alkalmas
A vízre diszpergálódó ragasztóanyag megakadályozza, hogy a csavarhúzó anyag ne tapadjon vissza// A vízre diszpergálódó ragasztóanyag megakadályozza, hogy a csavarhúzó anyag ne tapadjon vissza
Megfelel a TAPPI UM-213, A folyamat, FDA 21 CFR 176 170 szabványnak (vizes és zsíros élelmiszerekkel érintkező papír- és kartonösszetevők)// Megfelel a TAPPI UM-213, A folyamat, FDA 21 CFR 176 170 szabványnak (vizes és zsíros élelmiszerekkel érintkező papír- és kartonösszetevők)
A kiváló hőállóság (200 °C-ig) ideálissá teszi a webes termékek feldolgozásához// A kiváló hőállóság (200 °C-ig) ideálissá teszi a webes termékek feldolgozásához

Figyelem:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz