Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
A 3M által kifejlesztett hordozófilm tömíti a köröm és a szorítófuratokat a nedvesség behatolásának megakadályozása érdekében (ASTM 1970 kompatibilis).
A nyári hőségben a ragasztóanyag nem olvad és nem foltos
Teljes szélesség: 50 mm
Körömtömítés a termikus váltakozó feszültség előtt és után
Leírás:
Szövet-erősítésű, nagy teljesítményű szalag védőpapírral vagy anélkül. Filmek, átfedések, lemezkötések, alapcsatlakozások, behatolások szél- és esőálló ragasztásához beltéren és kültéren egyaránt. Áttetsző, így a kötendő kötések láthatóbbak.
Jellemző:
flexibilis// flexibilis
szögmentes// szögmentes
-18 ⁰C-ig használható, 0 ⁰C-ig feldolgozható// -18 ⁰C-ig használható, 0 ⁰C-ig feldolgozható
UV-álló akár 6 hónapig// UV-álló akár 6 hónapig
A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül// A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül
áttetsző// áttetsző
Figyelem:
Use for a variety of building and construction applications