3M™ Flexibilis légtömítő szalag FAST-G 8068E, bélés nélkül, 60 mm x 25 m, 1,3 mm

Cikkszám: 7100027084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztó fólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100027084
EAN / GTIN 04046719876150
Gyártó száma 7100027084
L-szám L01310 1918

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
A 3M által kifejlesztett hordozófilm tömíti a köröm és a szorítófuratokat a nedvesség behatolásának megakadályozása érdekében (ASTM 1970 kompatibilis).
A nyári hőségben a ragasztóanyag nem olvad és nem foltos
Teljes szélesség: 60 mm
Körömtömítés a termikus váltakozó feszültség előtt és után

Leírás:

Szövet-erősítésű, nagy teljesítményű szalag védőpapírral vagy anélkül. Filmek, átfedések, lemezkötések, alapcsatlakozások, behatolások szél- és esőálló ragasztásához beltéren és kültéren egyaránt. Áttetsző, így a kötendő kötések láthatóbbak.

Jellemző:

flexibilis// flexibilis
szögmentes// szögmentes
-18 ⁰C-ig használható, 0 ⁰C-ig feldolgozható// -18 ⁰C-ig használható, 0 ⁰C-ig feldolgozható
UV-álló akár 6 hónapig// UV-álló akár 6 hónapig
A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül// A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül
áttetsző// áttetsző

Figyelem:

Use for a variety of building and construction applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz