Kivitel:
Különösen a közepes és az alacsony nyomástartományban használják
3M precíziós formázott kerámia gabona és alumínium-oxid keveréke
Teljes hossz: 520 mm
Teljes szélesség: 19 mm
40+ és 120+ szemcsék
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II 947A szövet csiszolószalagokat a 3M™ Cubitron™ II termékek szokásos élettartama és sebessége jellemzi. Egyenletes csiszolási mintát hoznak létre a színek lágyítása nélkül. Az X-szövet hátlapon található új szemcsemérnek köszönhetően ez az öv rugalmasabb, mint a korábbi 3M™ Cubitron™ II csiszolószalagok. Különösen alkalmasak alacsony és közepes nyomású kézi gépekhez.
Jellemző:
Első választás a fájl, a rövid övek és az ujjak számára
A könnyebb X-Base támogatja a csiszolást vagy az élkerekítést
Köszörűgépek
Stabil X-szövet támogatás
Teljes szintetikus gyanta kötés
X-szövet
Szélesebb folyamatok a cubitron™ II csiszolás segítségével
Új rugalmasság a kézi alkalmazásokhoz
Takarítson meg időt és pénzt
Figyelem:
Leválasztás
Sorjázás
Egyenletes képet hoz létre
Közepes és alacsony nyomású alkalmazásokhoz
Különösen alkalmas kézi gépekhez
Előcsiszolás