Kivitel:
Maximális hőmérséklet-ellenállás 130 °C-ig
Nagyon nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 393 mm
Az átlátszó hordozóanyag miatt szemrevételezéssel is ellenőrizhető
Leírás:
Az átlátszó et 58 poliészter fólia akril ragasztóval 7000 V-os bontási feszültséggel rendelkezik. Szigetelési osztály: B (130 °C)
Jellemző:
Nagy szakadásállóság
Nagy rugalmasság
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
hordozóanyag: Poliészter film
Gumi ragasztó, hőre keményedő
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Interlayer szigetelés a nagyon nagy dielektromos szilárdság érdekében
Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése