3M™ Versaflo™ szűrő, részecskék és kellemetlen szerves gőzök, TR-6820E

Cikkszám: 7100020995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő részecskeszűrő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100020995
    EAN / GTIN 04046719920792
    Gyártó száma 7100020995
    L-szám L01140 96

    Leírás

    Kivitel:

    Kombinált részecskeszűrő kiegészítő védelemmel a szerves gőzök és a savas gázok lebomlásának fokára és a hidrogén-fluorid határértékének akár 10-szeresére.
    Könnyen telepíthető
    Teljes hossz: 0 467 m
    Teljes szélesség: 0 283 m
    Teljes magasság: 0 167 m

    Leírás:

    Kombinált részecskeszűrő kiegészítő védelemmel a szerves gőzök és a savanyú gáz degradációjának fokára. A szűrő a hidrogén-fluorid (HF) határértékének legfeljebb 10-szerese elleni védelemre is használható. A szűrő alkalmas bizonyos olvasztási műveletekhez, és népszerű választás a hagyományos gáz-/gőzszűrőkhöz képest alacsony súlya miatt. A szűrő olyan feladatokra is használható, ahol a részecskék elsődleges veszélye fennáll, de kellemetlen szagok keletkeznek, mint például a penészesedés, a kokszolás, az öntödék és a fémmegmunkálás, az élelmiszer-feldolgozás, a hulladékkezelés vagy a komposztálás. A 3M azt javasolja, hogy a TR-6800FC szűrőt használja a szűrő anyagkárosodástól való védelme érdekében. A TR-6800FC szűrőfedelet a TR-6600 előszűrő vagy a TR-662 szikrafogó tartójaként is használják.

    Jellemző:

    A 3M a TR-6100FC szűrőfedél használatát javasolja a szűrő károsodástól való védelme érdekében.

    Figyelem:

    Respiratory protection against particulate, nuisance level organic vapour and acid gas alongside up to 10 x TLV hydrogen fluoride as well as nuisance odours. Suitable for use with some smelting operations

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz