3M™ Hookit™ Rugalmas csiszolókorongok, lila, 150 mm, P1200, 125 db/doboz

Cikkszám: 7100018810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 125 darab
  • Rendelési lépések: 125 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100018810
EAN / GTIN 50051131344223
Gyártó száma 7100018810

Leírás

Kivitel:

Nagy rugalmasság és deformálhatóság
A prémium minőség egyenletes, egyenletes felületi minőséget biztosít minden alkalmazáshoz
Csökkentett a csiszolás vékony bevonatos felületeken történő csiszolás kockázata
Különböző szemcseméretekben kapható a kiváló precizitás érdekében
A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű cserét tesz lehetővé, és optimalizálja az ablak élettartamát

Leírás:

A 3M™ Hookit™ rugalmas csiszolókorongok precíziós bevonattal rendelkeznek kiváló minőségű ásványi anyagokkal és gyantákkal, így hosszan tartó teljesítményt nyújtanak az első és a végső csiszolás között. Sokoldalú tárcsáink kiváló eltávolítási teljesítményt nyújtanak, nagy rugalmassággal és porlepergetéssel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz