Kivitel:
Termék színe: Átlátható
áttetsző
Teljes hossz: 1,25 m
Teljes szélesség: 25 mm
A láthatatlan kapcsolatokért
Leírás:
A 3M™ kettős záras™ SJ3560 nyomászáró szalag átlátszó polipropilénből készült. A sima hátrész átlátszó akril ragasztóval rendelkezik, felül 40 db Pro cm² gombafej, zárt állapotban a rugalmas nyomástartó sapka 5,8 mm vastag. 1 000 nyitási-zárási ciklus után a rugalmas nyomótömítésünk az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-át biztosítja.
Jellemző:
Öntapadó// Öntapadó
áttetsző// Áttetsző
újra oldható// Kivehető
Akár 1000-szer is eltávolítható// Akár 1000-szer is eltávolítható
A láthatatlan kapcsolatokért// A láthatatlan kapcsolatokért
Kiváló végső ragasztószilárdság// Kiváló végső ragasztószilárdság
UV- és időjárásálló// UV- és időjárásálló
Figyelem:
Különböző tárgyak, például elektromos szalagok, szerszámok, képkeretek stb. eltávolítható rögzítéséhez
Beltéri jelzések
Dekoratív elemek
Irodai partíciók
Grafika csatlakoztatásához
Ellenőrző lapok
Speciális járművek (belső rögzítések)
L-profilok, áthelyezhető polcok
Felfüggesztett jelzések